詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-64

品名 : 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)

仕様

メーカー カネソウ 型番 MSXL-P-600
仕様 600角 サイズ 600×600×23(H)mm
重量 5.2kg 充填時の蓋重量 約6kg
材質 本体:ステンレス
パッキン:クロロプレンゴム
樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)
屋内外用
密閉形(防水・防臭)
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
ボルト固定式 施錠タイプ
イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
公共建築協会評価対象品
追加説明
カタログ価格

34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA997LE-62 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)
EA997LE-64 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)
EA997LE-67 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式)
EA997LE-69 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top