品番 : EA997LE-62
品名 : 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | MSXL-P-450 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 450角 | サイズ | 450×450×23(H)mm |
| 重量 | 3.2kg | 充填時の蓋重量 | 約4kg |
| 材質 | 本体:ステンレス パッキン:クロロプレンゴム |
||
| 樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下) | |||
| 屋内外用 | |||
| 密閉型(防水・防臭) | |||
| 確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。 | |||
| ボルト固定式 施錠タイプ | |||
| イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。 | |||
| 蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。 | |||
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-62 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ) |
| EA997LE-64 600角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式施錠タイプ) |
| EA997LE-67 450角用フロアハッチ(張物用/ボルト固定式) |
