詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LF-1

品名 : 314x314x15mm 天井点検口(アルミ製)

仕様

サイズ(mm) 314×314 枠の幅 外枠・内枠:15mm
材質 アルミ(アルマイト仕上げ) 付属品 ボード固定金具×4個
ねじ×4本
支持金具×4個
カラー ホワイト
300角
屋内用
自立・スライド型の新設計
外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。
アルミ製で軽い。
吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997LF-1 314x314x15mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LF-2 465x465x15mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LF-3 617x617x15mm 天井点検口(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top