品番 : EA997LF-2
品名 : 465x465x15mm 天井点検口(アルミ製)
仕様
| サイズ(mm) | 465×465 | 枠の幅 | 外枠・内枠:15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ(アルマイト仕上げ) | 付属品 | ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個 |
| カラー | ホワイト | ||
| 450角 | |||
| 屋内用 | |||
| 自立・スライド型の新設計 外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。 |
|||
| アルミ製で軽い。 | |||
| 吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LF-1 314x314x15mm 天井点検口(アルミ製) |
| EA997LF-2 465x465x15mm 天井点検口(アルミ製) |
| EA997LF-3 617x617x15mm 天井点検口(アルミ製) |
