詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LF-22

品名 : 454x454x 3.5mm 天井点検口(アルミ製)

仕様

サイズ(mm) 454×454 枠の幅 外枠:3.5mm
内枠:2.5mm
材質 アルミ(アルマイト処理) 付属品 取付用吊金具
コインロック式
内・外枠の隙間(チリ)が左右・上下ともに一定になる構造。
室内用
シンプルな目地専用タイプ。
公共建築協会の認定品
450角
追加説明
カタログ価格

5,740 (税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/18 19:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ

代替品

EA997LF-2
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top