品番 : EA997LG-1
品名 : 200x200mm 壁用点検口
仕様
| サイズ(mm) | 245×245 | 材質 | 本体:高衝撃ABS樹脂、 部品:PC樹脂 |
|---|---|---|---|
| カラー | オフホワイト | ||
| 外枠・内枠とも工具不要の簡単施工 | |||
| ボードロック部品による締め付け施工により、ほとんどのボード厚に対応します。 | |||
| 200角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LG-1 200x200mm 壁用点検口 |
| EA997LG-2 300x300mm 壁用点検口 |
