詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LG-2

品名 : 300x300mm 壁用点検口

仕様

材質 本体:高衝撃ABS樹脂、
部品:PC樹脂
外枠・内枠とも工具不要の簡単施工
ボードロック部品による締め付け施工により、ほとんどのボード厚に対応します。
サイズ(mm) 345×345
300角
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 17:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997LG-1 200x200mm 壁用点検口
EA997LG-2 300x300mm 壁用点検口
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top