品番 : EA997MA-100
品名 : 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
カタログ訂正
25/12/23 仕上げの訂正。誤:ヘアーライン仕上げ、正:電解研磨仕上げ(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-SGN100S-DK |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ(内径) | 97~111mm | 水止め高さ | 22㎜ |
| 相当開口面積 | 23.27c㎡ | 換気面積 | 25.0c㎡(有効面積) |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | 電解研磨処理 |
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ | |||
| 屋根の有るテラス・バルコニーの設置に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MA-100 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-125 120-138mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-150 145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
