詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MA-150

品名 : 146-165mm 丸型ガラリ(ステンレス製)

仕様

メーカー 宇佐美工業 適合パイプ(内径) 146~165mm
材質 本体:SUS304、防虫網:SUS304 仕上 電解研磨処理
換気面積 75.5cm2(有効面積)
外壁用
自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
シンプルな丸型ガラリの、デザインが建物の美観を損なう心配がありません。
最大量の換気を損なう事なく、雨水の侵入を防ぐ水止め付のガラリです。但し、強風時、雨水の侵入の懸念のある場所では、フード付をご使用下さい。
防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。
オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。
<注意事項>
1.強雨風時は雨水の侵入の恐れのため、設置箇所にはご注意下さい。
2.自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。
(金網製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい)
3.燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。
4.施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。
(施工の際は、足場、手袋等着用などの安全性の確保に最善の注意が必要です)
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0039ページ

代替品

EA997MA-14
バリエーション一覧
EA997MA-100 98-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
EA997MA-125 121-138mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
EA997MA-150 146-165mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 丸型レジスターとの組合わせ
  • A:197、B:145、C:157、D:11、E:62(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top