品番 : EA997MA-14
品名 : 145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-SSN150S-DK |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ(内径) | 145~160mm | 水止高さ | 50mm |
| 相当開口面積 | 57.90c㎡ | 換気扇面積 | 69.1c㎡(有効面積) |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | 電解研磨処理 |
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MA-12 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-14 145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-15 195-210mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

