品番 : EA997MC-100
品名 : 98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)
カタログ訂正
25/12/23 誤:特定防火設備該当品、正:特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-UGEN100SHD-HL |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ(内径) | 98~111mm | 水止め高さ | 22㎜ |
| 相当開口面積 | 25.38c㎡ | 有効換気面積 | 25.0c㎡ |
| 材質 | ・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・温度ヒューズ:銅製 |
仕上げ | ヘアーライン |
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型) | |||
| 自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。 | |||
| 火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MC-100 98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS) |
| EA997MC-150 146-160mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS) |
ウェブカタログ画像
拡大
