詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MC-150

品名 : 146-160mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

カタログ訂正

25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。正:146~160mm、特定防火設備該当品ではありません。(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-UGEN150SHD-HL
適合パイプ(内径) 146~160mm 水止め高さ 50mm
相当開口面積 46.06c㎡ 有効換気面積 54.5cm2
材質 ・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網:SUS304
・温度ヒューズ:銅製
仕上げ ヘアーライン
外壁用 自然給排気口
溶接組立式
防虫網(12メッシュ)付
温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型)
自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。
火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 14:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MC-100 98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)
EA997MC-150 146-160mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)
ウェブカタログ画像
  • 丸型レジスターとの組合わせ
  • A:230㎜   B:146㎜   C:160㎜\nD:130㎜   E:93㎜   F:24㎜\nG:60㎜   H:207㎜
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top