品番 : EA997ME-51
品名 : 97-111mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-UEV100SG-MG |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ内径 | 97~111㎜ | 相当開口面積 | 39.60c㎡ |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | メタリックグレー塗装 |
| 外壁用 強制給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| メンテナンスが容易な、ガラリ着脱式タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997ME-51 97-111mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付) |
| EA997ME-52 145-160mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付) |
ウェブカタログ画像
拡大

