品番 : EA997ME-52
品名 : 145-160mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付)
仕様
メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-UEV150SG-MG |
---|---|---|---|
適用パイプ内径(φmm) | 145~160 | 材質 | 本体、フード:SUS304 |
仕上 | メタリックグレー塗装 | ||
外壁用 | |||
強制給排気口 | |||
ガラリ開閉式の為、メンテナンスが容易です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 21:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997ME-51 97-111mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付) |
EA997ME-52 145-160mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付) |
拡大