詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MF-31

品名 : 150x200mm レジスター

仕様

材質 スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) サイズ A:196mm B:246mm C:174mm
D:225mm E:200mm F:150mm
G:8mm H:22mm I:26mm
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MF-31 150x200mm レジスター
EA997MF-32 200x250mm レジスター
ウェブカタログ画像
  • A:196mm B:246mm C:175mm\nD:225mm E:200mm F:150mm\nG:8mm H:22mm I:26mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top