品番 : EA997MF-32
品名 : 200x250mm レジスター
仕様
| 材質 | スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) | サイズ | A:248mm B:298mm C:225mm D:275mm E:250mm F:204mm G:8mm H:26mm I:26mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MF-31 150x200mm レジスター |
| EA997MF-32 200x250mm レジスター |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA997MF-31です。
