詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MF-33

品名 : 150x200mm ガラリ

仕様

材質 スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) サイズ A:197mm B:250mm C:148mm
D:225mm E:202mm F:155mm
G:9mm H:19mm I:38mm
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 20:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MF-33 150x200mm ガラリ
EA997MF-34 200x250mm ガラリ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:197mm  B:250mm  C:148mm\nD:225mm  E:202mm  F:155mm\nG:9mm   H:19mm  I:38mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top