品番 : EA997MF-34
品名 : 200x250mm ガラリ
仕様
| 材質 | スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) | サイズ | A:250mm B:310mm C:200mm D:280mm E:250mm F:205mm G:13mm H:20mm I:38mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MF-33 150x200mm ガラリ |
| EA997MF-34 200x250mm ガラリ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
