品番 : EA997MF-41
品名 : 100x100mm プッシュ式レジスター(防虫網フィルター)
仕様
仕様 | 防虫網フィルター | 材質 | ABS樹脂(ホワイト仕上) |
---|---|---|---|
サイズ | A:135mm B:118mm C:φ98mm D:54mm E:23mm |
||
全開~全閉を4段階で、通気量の細かい調節が可能 | |||
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式 | |||
小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網が標準装備 | |||
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造 | |||
どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型シンプルデザイン | |||
コストパフォーマンスを優先したモデルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0042ページ |
拡大
全開