品番 : EA997MF-44
品名 : 150x150mm プッシュ式レジスター(ハニカムメッシュフィルター)
仕様
仕様 | ハニカムメッシュフィルター | 材質 | ABS樹脂(ホワイト仕上) |
---|---|---|---|
サイズ | A:196mm B:178mm C:φ148mm D:50mm E:26.3mm |
||
全開~全閉を4段階で、通気量の細かい調節が可能 | |||
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式 | |||
小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網が標準装備 | |||
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造 | |||
どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型シンプルデザイン | |||
簡単お手入れ防カビ+抗菌フィルターで簡単に水洗いできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 14:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0042ページ |
拡大
画像はEA997MF-43です。