品番 : EA997MG-16
品名 : 150x300mm 床下換気口(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-YR1530-SM |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150(H)×300(W)mm | 有効換気面積 | 90.9c㎡ |
| 材質 | 本体:SUS304 金網:SUS304 |
仕上げ | ステンレスBA材(本体) |
| ボックスタイプの角型床下換気口 | |||
| リフォーム住宅推奨品 (後付施工) | |||
| 防虫金網付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/23 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MG-16 150x300mm 床下換気口(ステンレス製) |
| EA997MG-17 150x450mm 床下換気口(ステンレス製) |
| EA997MG-18 200x400mm 床下換気口(ステンレス製) |
