詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MG-17

品名 : 150x450mm 床下換気口(ステンレス製)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-YR1545-SM
サイズ 150(H)×450(W)mm 有効換気面積 145.5c㎡
材質 本体:SUS304
金網:SUS304
仕上げ ステンレスBA材(本体)
ボックスタイプの角型床下換気口
リフォーム住宅推奨品 (後付施工)
防虫金網付き
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/13 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MG-16 150x300mm 床下換気口(ステンレス製)
EA997MG-17 150x450mm 床下換気口(ステンレス製)
EA997MG-18 200x400mm 床下換気口(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:150㎜   B:450㎜   C:135㎜\nD:437㎜   E:6㎜   F:9mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top