詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MG-26

品名 : 163x313mm 軒天換気口(ステンレス/小)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-NM1530-W
外寸 163(H)×313(W)mm 切り込寸法 125×275㎜
有効換気面積 92.2c㎡ 材質 ステンレスSUS304
(ホワイトアクリル塗装)
付属品 ねじ×6本
屋根裏換気に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 20:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MG-26 163x313mm 軒天換気口(ステンレス/小)
EA997MG-27 100x440mm 軒天換気口(ステンレス/中)
EA997MG-28 216x416mm 軒天換気口(ステンレス/大)
ウェブカタログ画像
  • 施工例
  • A:163mm   B:313mm   C:122mm\nD:272mm   E:5mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top