品番 : EA997MG-27
品名 : 100x440mm 軒天換気口(ステンレス/中)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-NM1044-W |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 100(H)×440(W)㎜ | 切り込寸法 | 75×415㎜ |
| 有効換気面積 | 68.0c㎡ | 材質 | ステンレスSUS304 (ホワイトアクリル塗装) |
| 付属品 | ねじ×6本 | ||
| 屋根裏換気に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MG-26 163x313mm 軒天換気口(ステンレス/小) |
| EA997MG-27 100x440mm 軒天換気口(ステンレス/中) |
| EA997MG-28 216x416mm 軒天換気口(ステンレス/大) |
