品番 : EA997MH-16
品名 : φ100mm プッシュ式レジスター
仕様
| 適用パイプ(内径) | φ100mm | サイズ(mm) | 135×135×68 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | ボード取付用ビス、壁パッキン |
| 花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付 | |||
| プッシュ操作で3段階吸気量調整可能 | |||
| フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MH-16 φ100mm プッシュ式レジスター |
| EA997MH-17 φ150mm プッシュ式レジスター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA997MH-18 : [EA997MH-16用] フィルター(不織布/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
