詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MH-17

品名 : φ150mm プッシュ式レジスター

仕様

適用パイプ(内径) φ150mm サイズ(mm) 198×198×70
材質 ABS樹脂 付属品 ボード取付用ビス、壁パッキン
花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付
プッシュ操作で3段階吸気量調整可能
フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MH-16 φ100mm プッシュ式レジスター
EA997MH-17 φ150mm プッシュ式レジスター
ウェブカタログ画像
画像はEA997MH-16です。
  • 画像はEA997MH-16です。
  • 3段階吸気量調整可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top