品番 : EA997MR-300
品名 : 320x340mm 屋外フード(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS430) | サイズ(縦×横) | 320×340mm |
|---|---|---|---|
| 張出し | 180mm | 適用換気扇 | 250mm |
| 板厚 | 0.4mm | ||
| 低階層用 | |||
| 接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MR-250 270x290mm 屋外フード(ステンレス製) |
| EA997MR-300 320x340mm 屋外フード(ステンレス製) |
| EA997MR-350 370x390mm 屋外フード(ステンレス製) |

