詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MS-1

品名 : 225x220mm 換気扇フード(プラスチック製)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PLF-15
適用換気扇 150mm サイズ 225×225mm
奥行き 220mm 重量 368g
材質 プラスチック カラー ベージュ
付属品 木ねじ(3.8×32)×10本
換気扇木枠にピッタリサイズ
水切り板付き
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 23:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997MS-1 225x220mm 換気扇フード(プラスチック製)
EA997MS-2 300x300mm 換気扇フード(プラスチック製)
EA997MS-3 350x350mm 換気扇フード(プラスチック製)
EA997MS-4 400x400mm 換気扇フード(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • 換気扇木枠にピッタリサイズ
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top