品番 : EA997MS-4
品名 : 400x400mm 換気扇フード(プラスチック製)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PLF-30 |
|---|---|---|---|
| 適用換気扇 | 300mm | サイズ | 400×400mm |
| 奥行き | 350mm | 重量 | 1124g |
| 耐熱温度 | 270℃ | 材質 | プラスチック |
| カラー | ベージュ | 付属品 | 木ねじ(3.8×32)×10本 |
| 換気扇木枠にピッタリサイズ | |||
| 水切り板付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/25 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MS-1 225x220mm 換気扇フード(プラスチック製) |
| EA997MS-2 300x300mm 換気扇フード(プラスチック製) |
| EA997MS-3 350x350mm 換気扇フード(プラスチック製) |
| EA997MS-4 400x400mm 換気扇フード(プラスチック製) |
