詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997N-150

品名 : φ150mmx4m 伸縮アルミダクト(6本)

仕様

サイズ(伸長) φ150mm×4m 厚み 約0.1㎜
重量 830g(1本) 使用温度 100℃以下
入数 6本
換気用に工事が早く便利。
梱包時は1/4に縮めてあります
伸縮自在、腰がしっかりしています。
ワイヤーは入っておりません 
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 20:36現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997N-100 φ100mmx4m 伸縮アルミダクト(12本)
EA997N-150 φ150mmx4m 伸縮アルミダクト(6本)
EA997N-200 φ200mmx4m 伸縮アルミダクト(4本)
ウェブカタログ画像
※6本入り
  • ※6本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top