品番 : EA997N-200
品名 : φ200mmx4m 伸縮アルミダクト(4本)
仕様
サイズ(伸長) | φ200mm×4m | 厚み | 約0.1㎜ |
---|---|---|---|
重量 | 1100g(1本) | 使用温度 | 100℃以下 |
入数 | 4本 | ||
換気用に工事が早く便利。 | |||
梱包時は1/4に縮めてあります | |||
伸縮自在、腰がしっかりしています。 | |||
ワイヤーは入っておりません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 17:14現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997N-100 φ100mmx4m 伸縮アルミダクト(12本) |
EA997N-150 φ150mmx4m 伸縮アルミダクト(6本) |
EA997N-200 φ200mmx4m 伸縮アルミダクト(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※4本入り