詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997NL-1

品名 : 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ

仕様

メーカー 因幡電工 型番 DHV-5010
長さ 10m 50mm
厚さ 3mm 材質 基材:30倍発泡ポリエチレンフォーム
粘着剤:アクリル系
保温材耐熱温度 70℃
テープそのものが保温材でできており、「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
※断熱粘着テープのはがれ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/27 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0033ページ

代替品

EA997NL-1A
バリエーション一覧
EA997NL-1 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ
EA997NL-2 50mmx20m/3mm厚 断熱粘着テープ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top