品番 : EA997PB-14
品名 : 610x610x14mm エアフィルター/PS400(70枚)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 商品名 | フィレドン |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、モダアクリル | サイズ | 幅:610mm 長さ:610mm |
| 厚さ | 14(±2)mm | 標準風速 | 2.5m/s |
| 圧力損失 | 64Pa | 平均捕集効率 | 76% |
| 使用温度 | 80℃まで | 重量 | 10.4kg |
| 入数 | 70枚 | ||
| 『合成繊維不織布』を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ | |||
| 複数回の洗浄が可能な高度な耐久性をもち、簡単に再生可能 | |||
| 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。 | |||
| 主にパネル型フィルタに使用します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
127,000 円(税抜)/ 139,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/10 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 70 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PB-14 610x610x14mm エアフィルター/PS400(70枚) |
| EA997PB-20 610x610x20mm エアフィルター/PS600(50枚) |

※画像はEA997PB-20です。