品番 : EA997PB-20
品名 : 610x610x20mm エアフィルター/PS600(50枚)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 商品名 | フィレドン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 幅:610mm 長さ:610mm |
厚み | 20(±3)mm |
| 材質 | ポリエステル、モダアクリル | 標準風速 | 2.5m/s |
| 圧力損失 | 90Pa | 平均捕集効率 | 82% |
| 使用温度 | 80℃まで | 重量 | 11.3kg |
| 入数 | 50枚 | ||
| フレキシブル性に富んだ合成繊維不織布を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ | |||
| 外気処理や中高性能パネル型フィルタのプレフィルタとして最適 | |||
| 複数回の洗浄が可能な高度な耐久性をもち、簡単に再生可能 | |||
| 難燃性あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,900 円(税抜)/ 127,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PB-14 610x610x14mm エアフィルター/PS400(70枚) |
| EA997PB-20 610x610x20mm エアフィルター/PS600(50枚) |

※画像は代表画像です。