品番 : EA997PE-7
品名 : 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | FS1705 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィレドン | サイズ | 500×500mm |
| 厚さ | 5.5(±1.5)mm | 標準風速 | 2.5m/sec |
| 初期圧損 | 20Pa | 平均捕集効率 | 68% |
| 使用温度 | 60℃以下 | 材質 | ポリエステル、モダアクリル |
| 入数 | 2枚 | ||
| 特殊機器用 | |||
| 個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。 | |||
| 高効率、低圧力損失に加え粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能。 | |||
| 再生可能 | |||
| 難燃性 | |||
| ・主な使用用途:パッケージ用、ファンコイル用、クーラー用、吹出口などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/04/02 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
