詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PG-1

品名 : 305x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)

仕様

メーカー 日本バイリーン 型番 AE100
商品名 フィレドン サイズ 305×305mm
厚さ 10(±2)mm 標準風速 1.0m/sec
初期圧損 25Pa 平均捕集効率 88%
使用温度 180℃以下 材質 芳香族ポリアミド
入数 2枚
乾燥炉用耐熱
乾燥炉内で発生するヤニ・スス・サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維が、高温中(約180℃程度)でも十分な耐久性を発揮します。
ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが容易です。
再生不可
難燃性
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 22:14現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PG-1 305x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)
EA997PG-2 500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)
EA997PG-3 610x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)
EA997PG-4 610x610x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top