品番 : EA997PG-4
品名 : 610x610x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | AE100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィレドン | サイズ | 610×610mm |
| 厚さ | 10(±2)mm | 標準風速 | 1.0m/sec |
| 初期圧損 | 25Pa | 平均捕集効率 | 88% |
| 使用温度 | 180℃以下 | 材質 | 芳香族ポリアミド |
| 入数 | 2枚 | ||
| 乾燥炉用耐熱 | |||
| 乾燥炉内で発生するヤニ・スス・サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 | |||
| 特殊合成繊維が、高温中(約180℃程度)でも十分な耐久性を発揮します。 | |||
| ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが容易です。 | |||
| 再生不可 | |||
| 難燃性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/18 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PG-1 305x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) |
| EA997PG-2 500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) |
| EA997PG-3 610x305x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) |
| EA997PG-4 610x610x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) |
