品番 : EA997PK-1
品名 : 289x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命)
仕様
| メーカー | アクシー | 型番 | NFJ45-289 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NFJエコロング | 捕集効率(比色法) | 40%以上 |
| サイズ | 289×594㎜ | フィルタ厚み | 45mm |
| 定格風量 | 28m3/min | 初期圧力損失 | 75Pa |
| 最終圧力損失 | 150Pa | 使用温度 | 60℃以下 |
| 使用湿度 | 95%RH以下(結露なきこと) | 材質 | フレーム:色板紙(再生紙) ろ材:合成繊維不織布 セパレータ:強化ダンボール(再生紙) シール剤:特殊接着剤 |
| 焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生せず、人や地球環境に優しいフィルタです。 | |||
| 金属類を使用していないため軽量で、焼却廃棄も可能。 | |||
| 通常のフィルタよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が計れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/07/07 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PK-1 289x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
| EA997PK-2 492x492x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
| EA997PK-3 594x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
