品番 : EA997PK-2
品名 : 492x492x45mm エアフィルター(環境型長寿命)
仕様
捕集効率(比色法) | 40%以上 | 定格風量 | 39m3/min |
---|---|---|---|
初期圧力損失 | 67Pa | サイズ(mm) | 492×492 |
厚さ | 45mm | 材質 | フレーム:色板紙(再生紙) ろ材:合成繊維不織布 セパレータ:強化ダンボール(再生紙) シール剤:特殊接着剤 |
使用温度 | 60℃以下 | ||
焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生しません。 | |||
通常のフィルタよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が計れます。 | |||
金属類・合板を一切使用していないため、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/17 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1478ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997PK-1 289x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
EA997PK-2 492x492x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
EA997PK-3 594x594x45mm エアフィルター(環境型長寿命) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)