詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-1

品名 : 換気扇用フィルター(フレーム付羽根径φ20・25cm用3枚

仕様

セット内容:フィルター3枚、フレーム1個
適合サイズ 羽根径20・25cmの換気扇 材質 フィルター:難燃性不織布(再生PET使用)、フレーム:PET
重量(g) 20
換気扇全体に伸縮するフィルターを被せるだけだから、フィルターの交換が簡単です。
フィルターの巻き込み防止フレームは、軽くて丈夫なピラミッド構造です。
フィルターの周囲にゴムが入っています。
かぶせるだけの簡単取り付けで三菱、東芝、ナショナル、タカラ、サンウェーブなど羽根直径が20~25cm全メーカーの換気扇にご使用頂けます。
専用のフレームを付けることでフィルターの巻込みを防止します。
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/09/18 07:34現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0063ページ
バリエーション一覧
EA997PR-1 換気扇用フィルター(フレーム付羽根径φ20・25cm用3枚
EA997PR-2A 換気扇用フィルター(羽根径φ20・25cm用/3枚)
ウェブカタログ画像
※フィルターは3枚入
  • ※フィルターは3枚入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top