品番 : EA997PR-2A
品名 : 換気扇用フィルター(羽根径φ20・25cm用/3枚)
仕様
仕様 | フィルターのみ(3枚) | 材質 | 難燃性不織布(再生PET使用) |
---|---|---|---|
適合サイズ | 羽根径20・25cmの換気扇 | 重量(g) | 57 |
EA997PR-1用の替フィルターです。 | |||
専用のフレームを付けることでフィルターの巻込みを防止します。 | |||
換気扇全体に伸縮するフィルターを被せるだけなので、フィルターの交換が簡単。 | |||
フィルターの周囲にゴムが入っています。 | |||
かぶせるだけの簡単取り付けで三菱、東芝、ナショナル、タカラ、サンウェーブなど羽根直径が20~25cm全メーカーの換気扇にご使用頂けます。 | |||
油汚れを防いでお掃除ラクラク! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/17 12:53現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA997PR-1 換気扇用フィルター(フレーム付羽根径φ20・25cm用3枚 |
EA997PR-2A 換気扇用フィルター(羽根径φ20・25cm用/3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数は3枚です