詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-41A

品名 : 300mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)

仕様

サイズ 約30cm×30m 厚さ 1.5mm
材質 ポリエステル 重量(g) 520
用途 業務用のエアコン・換気扇など
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
難燃性なので、厨房の換気扇やレンジフードにも使えます。
長尺タイプのフィルターなので、好きなサイズにカットでき便利です。
嫌なニオイのもととなるホコリやカビを抑えます。
追加説明
カタログ価格

4,490 (税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/10/19 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0042ページ 1479ページ

代替品

EA997PR-51
バリエーション一覧
EA997PR-41A 300mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-42A 500mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-43A 1000mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top