詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PR-51

品名 : 300mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)

仕様

メーカー名 新北九州工業 型番 SE-7633
サイズ(幅×長さ) 約30cm×30m 厚さ 1.5mm
材質 再生ポリエステル、ビニロン(難燃剤:リンチッソ系化合物) 重量 520g
お好きなサイズにカットが可能な、ロールタイプのエアコンフィルター
嫌なニオイのもととなるホコリやカビを抑えます。
折りジワがなくキレイに取付けでき、あらゆるタイプのエアコンや換気扇、空気清浄機などにお使い頂けます。
難燃性で、厨房の換気扇やレンジフードにも使用可能。
ロングロールタイプで長く使えて経済的 
汚れたら取り替えるだけなのでお掃除の手間が省けます。
※取り付けのマジックテープや磁石は別売りになります。ご使用目的に合わせた個数分を別途お買い求めください。
※全メーカー対応ですが、特殊形状のものには取付けできない場合があります。
※コンロなどの火元から1m以上離してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/29 11:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0042ページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PR-51 300mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-52 400mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-53 500mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-54 600mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-55 700mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-56 800mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-57 900mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
EA997PR-58 1000mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • お好きなサイズにカットしてご使用できます。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top