品番 : EA997PR-57
品名 : 900mmx30m エアコンフィルター(空調用/難燃)
仕様
| メーカー名 | 新北九州工業 | 型番 | SW-5639 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×長さ) | 約90cm×30m | 厚さ | 1.5mm |
| 材質 | 再生ポリエステル、ビニロン(難燃剤:リンチッソ系化合物) | 重量 | 900g |
| お好きなサイズにカットが可能な、ロールタイプのエアコンフィルター | |||
| 嫌なニオイのもととなるホコリやカビを抑えます。 | |||
| 折りジワがなくキレイに取付けでき、あらゆるタイプのエアコンや換気扇、空気清浄機などにお使い頂けます。 | |||
| 難燃性で、厨房の換気扇やレンジフードにも使用可能。 | |||
| ロングロールタイプで長く使えて経済的 | |||
| 汚れたら取り替えるだけなのでお掃除の手間が省けます。 | |||
| ※取り付けのマジックテープや磁石は別売りになります。ご使用目的に合わせた個数分を別途お買い求めください。 ※全メーカー対応ですが、特殊形状のものには取付けできない場合があります。 ※コンロなどの火元から1m以上離してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0042ページ 1430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
