詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-104

品名 : 1000x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)

仕様

幅×長さ 1000×400mm 厚さ(mm) 0.29
材質 難燃性レーヨン 平均捕集効率 33%
使用温度 140℃以下 標準風速 2.5m/s
入数 45枚 フィルター長さ(1本あたり) 18m
初期圧損 31pa at 2.5m / sec 対象機器 ・床置型大型エアコン
・大型コンプレッサー
・チラー
マグネットバー付き
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
外付けフィルターなので汚れ具合が一目瞭然
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
難燃性フィルター採用で高い安全性
追加説明
カタログ価格

61,600 (税抜)/ 67,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0043ページ 1479ページ
バリエーション一覧
EA997PS-101 700x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-102 800x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-103 900x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
EA997PS-104 1000x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top