品番 : EA997PS-102
品名 : 800x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅×長さ | 800×400mm | 厚さ(mm) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 難燃性レーヨン | 平均捕集効率 | 33% |
| 使用温度 | 140℃以下 | 標準風速 | 2.5m/s |
| 入数 | 45枚 | フィルター長さ(1本あたり) | 18m |
| 初期圧損 | 31pa at 2.5m / sec | 対象機器 | ・床置型大型エアコン ・大型コンプレッサー ・チラー |
| マグネットバー付き | |||
| 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 | |||
| 外付けフィルターなので汚れ具合が一目瞭然 | |||
| ケースが丈夫で再利用可能 | |||
| 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。 | |||
| 難燃性フィルター採用で高い安全性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0043ページ 1430ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PS-101 700x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚) |
| EA997PS-102 800x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚) |
| EA997PS-103 900x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚) |
| EA997PS-104 1000x400mm エアフィルター(マグネット式/45枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA997PS-112 : [EA997PS-102用] 替フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

