詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-112

品名 : [EA997PS-102用] 替フィルター

仕様

仕様 [EA997PS-102用]替フィルター 幅×長さ 800×400mm
厚さ(mm) 0.29 材質 難燃性レーヨン
追加説明
カタログ価格

29,100 (税抜)/ 32,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/13 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0043ページ 1479ページ
バリエーション一覧
EA997PS-111 [EA997PS-101用] 替フィルター
EA997PS-112 [EA997PS-102用] 替フィルター
EA997PS-113 [EA997PS-103用] 替フィルター
EA997PS-114 [EA997PS-104用] 替フィルター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top