品番 : EA997PS-123
品名 : 400mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
仕様
| 全長 | 400mm | 重量 | 1370g |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | L:400、A:440、B:80、C:、63、 D:590、E:150、F:100、G:200 |
材質 | 金属 |
| フィルター | EA997PS-133S、-143S(別売) | ||
| 制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターを手動で巻き取りする装置です。 | |||
| フィルター手動巻き取り装置のため、今までの様にセットする手間が省けます。 | |||
| ※マシンツールフィルターは別売です。 | |||
| ※替フィルター(EA997PS-133、-143)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-133S、-143Sからお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PS-121 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| EA997PS-122 300mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| EA997PS-123 400mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| EA997PS-124 500mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| EA997PS-125 600mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997PS-133S : 400mm マシンツールフィルター(薄手) |
| オプション | EA997PS-143S : 400mm マシンツールフィルター(厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
