品番 : EA997PS-121
品名 : 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
カタログ訂正
24/11/25 適合フィルター(誤) EA997PS-131,-141(正)EA997PS-131S,-141S(No.56 1213)
仕様
全長 | 200mm | 重量 | 1100g |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | L:200、A:240、B:80、C:、63、 D:390、E:150、F:100、G:200 |
材質 | 金属 |
フィルター | EA997PS-131S、-141S(別売) | ||
制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターを手動で巻き取りする装置です。 | |||
フィルター手動巻き取り装置のため、今までの様にセットする手間が省けます。 | |||
※マシンツールフィルターは別売です。 | |||
※替フィルター(EA997PS-131、-141)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-131S、-141Sからお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 13:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1478ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997PS-121 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
EA997PS-122 300mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
EA997PS-123 400mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
EA997PS-124 500mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
EA997PS-125 600mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA997PS-131S : 200mm マシンツールフィルター(薄手) |
オプション | EA997PS-141S : 200mm マシンツールフィルター(厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
