品番 : EA997PS-131S
品名 : 200mm マシンツールフィルター(薄手)
仕様
| フィルター幅 | 200mm | 長さ | 22m |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×70×70 | 材質 | 難燃性PLA |
| 厚み | 0.14mm | 重量 | 170g |
| 耐熱温度 | 110℃ | 捕集効率 | 52% |
| 初期圧損 | 61Pa at 2.5m/sec | 対象 | 制御盤、盤クーラーの吸気口 |
| 仕様 | [EA997PS-121用] マシンツールフィルター | ||
| 薄手で目が細かいフィルター | |||
| マグネットバー無し、ミシン目無し | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997PS-121 : 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置 |
| 部品 | EA997PS-131 : [EA997PS-131S用] 替フィルター(200mm用/薄手) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997PS-135Sです。
